Varastointi päättyy

FAGERHULT - Uppoasennusvalaisin Pozzo I - 24290-402 LED D450 3K DELTA D

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Uppoasennusvalaisin Pozzo I - 24290-402 LED D450 3K DELTA D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 2300 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042363287

Sähkönumero

4236328

Toimittajan tuotenumero

24290-402

Tukkuerä

24290-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2300 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.96

Leveys:

450 mm

Korkeus/syvyys:

157 mm

Pituus:

450 mm

Ulkohalkaisija:

483 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

POZZO D450 DELTA 3K