Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - URHEILUTILAVALAISIN EXCIS LED - 18440-402 LED MEDIUM 3K

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - URHEILUTILAVALAISIN EXCIS LED - 18440-402 LED MEDIUM 3K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 6500 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Excis Led

EAN-koodi

6410042379110

Sähkönumero

4237911

Toimittajan tuotenumero

18440-402

Tukkuerä

18440-402

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen mitoitettu valovirta:

6500 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

324 mm

Korkeus/syvyys:

94 mm

Pituus:

1156 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

EXCIS LED MEDIUM 6000LM 3000K