Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - URHEILUTILAVALAISIN EXCIS LED - 18456-402 LED EPÄSYM. 4K

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 84 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042379080

Sähkönumero

4237908

Toimittajan tuotenumero

18456-402

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

84 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1200 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

1200 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

1200 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

138...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

11600...0 lm

EXCIS LED ASYMETRIC 12000LM 4000K

Excis LED, Excis LED on kehitetty erityisesti liikuntahalleihin ja se täyttää pallostandardin VDE 0710-13 vaatimukset. Valittavana kolme eri valonjakovaihtoehtoa sekä kolme valovirtavaihtoehtoa. Excis LED on energiatehokas ja kestävä valaisin, jonka valaistusmukavuus on erittäin hyvä, Asennustapa: Suoraan tai aseteltavalla kattokiinnikkeellä kattopintaan tai valaisinripustuskiskoon. Putkikiinnikkeellä vaakaputkeen tai vaijerikiinnikkeellä vaakavaijeriin. Katso lisävarusteet, Kytkentä: Neljä kalvotiivistettyä johtoaukkoa, kaksi valaisimen kummassakin päädyssä. Läpijohdotus 5x2,5 mm2, 5-napainen jousiliitinkytkentärima kummassakin päädyssä. _x000D_DALI-versioissa lisäksi 2-napainen läpijohdotus 2x2,5 mm2 väyläkaapeloinnille, Design: Valaisimen runko valkoiseksi (RAL 9016) maalattua alumiinia. Päädyt polykarbonaattia, Häikäisysuoja: Pitkittäisprismoitettu optinen häikäisysuoja rajaa häikäisyä standardin mukaisesti, Heijastin: Heijastin puolikiiltävää metalloitua alumiinia. Symmentrinen tai epäsymmetrinen valonjako, Himmennys: DALI-ohjaus lisänumerolla. Valaisin 151 W vaatii 2 DALI-osoitetta. DALI/Painonappiohjaus vakiona, Sekalaista tietoa: Täyttää pallotestistandardin VDE 0710-13 vaatimukset.UGR-arvot täyttävät standardin SFS-EN 12464 vaatimukset. CRI 90 erikoistilauksesta. CLO (Constant Light Output) tarkoittaa, että valaisimen valovirta pysyy vakiona valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320046289126, Malli: EXCIS LED ASYMETRIC 12000LM 4000K Häikäisysuojan mallinumero:11, Väri:37, RAL: 9016, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Philips, Paino:9, Pituus:1156, Leveys:324, Korkeus:94, McbB10A: 11, McbB16A: 18, McbC10A: 18, McbC16A: 30, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 30, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.3, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 83, Keskimääräinen teho W: 88, kokonaisteho W: 93, THD: 9, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.99, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 11, Lumen (netto): 11600, Valotehokkuus lm/W2: 140, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 50000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari L100B50: 50000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L100, 75kh: L83, 100kh: L78,