FAGERHULT - VIALUME 1 pylväskiinnike - 309901 PYLVÄSKIIN 60MM AL.HA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Halkaisija - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045305550
Sähkönumero
4530555
Toimittajan tuotenumero
309901
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Halkaisija:
60 mm
Pylväskiinnike 60mm Vialume 1 alumiininharmaa