FAGERHULT - Yleisvala Multilume Flat Delta - 23912 LED DELT 300X1200 4K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042360460
Sähkönumero
4236046
Toimittajan tuotenumero
23912
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1196 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
296 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Korkeus/syvyys:
52 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Seinäasennus:
ei
Upotushalkaisija:
0 mm
Tehokerroin:
0.95
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2996...0 lm
23912, MULTILUME FLAT DELTA, LED, 4000 K, 2914 LM, 121 LM/W, RA 80, ON/OFF, ELINIKä: L90 B10 50.000H, PAINO: 5.0 KG, SUORA, LED, IP44/20, LUOKKA 1, LUOKKA 3, ENEC14, VALAISIMEN RUNKO VALKOISEKSI MAALATTUA TERäSLEVYä (RAL9016), IP 44 ALHAALTAPäIN. IP 20 YLHääLTäPäIN.300X300=2.0 KG.300X600=2.5 KG.300X1200=5.0 KG.600X600=4.5 KG. TUNABLE VALKOINEN -VALAISIMET (2700-6500 K) ON VARUSTETTU DALI DEVICE TYPE 8 -LIITäNTäLAITTEELLA. TUNABLE VALKOINEN -VäRILäMPöTILANA ESITETääN 4000 K. MAHDOLLINEN SääTöALUE JA SITä VASTAAVAT MUUT ARVOT NäKYVäT SULKEISSA. VALAISINRUNKO, SUOJAUSLUOKKA III. MUKANA TOIMITETTAVA LIITäNTäLAITE (SUOJAUSLUOKKA II) MAADOITETTAVA TOIMINNALLISISTA SYISTä, PITUUS/KOKO: 300X1200 MM, UPOTETTAVA VALAISIN ALAKATTOON. VOIDAAN ASENTAA ILMASTOITUUN TAI ILMASTOIMATTOMAAN ALAKATTORAKENTEESEEN.VTB - ASENNETAAN T-PROFIILIKATTOON, JOSSA ON NäKYVäT (15 TAI 24 MM) KANNATINPROFIILIT. 300X300 MYöS KIINTEääN LEVYKATTOON.HB - ASENNETAAN PIILOKIINNITYSKATTOON, JOSSA SYMMETRISESTI ASENNETUT KATTOLEVYT. KIINTEääN LEVYKATTOON ASENNETTAESSA TILATTAVA ASENNUSSARJA ERIKSEEN, KS. LISäVARUSTEET, LIITäNNäT LIITäNTäLAITEKOTELOON. KOTELO VOIDAAN SIJOITTAA VALAISIMEN VIEREEN. JOUSILIITINKYTKENTäRIMA 3X1,5MM² (SääDETTäVISSä MALLEISSA 5X1,5MM²). 600X600-MALLISSA KETJUTUSMAHDOLLISUUS, MIKROPRISMAHäIKäISYSUOJA AKRYYLIä (PMMA), SISäPUOLELLA OHUT VALOA HAJOITTAVA OPAALILEVY (AKRYYLI/PMMA),