Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Yleisvalai Multilume Flat Opal - 23789-402 LED OP 600X600 4K

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Yleisvalai Multilume Flat Opal - 23789-402 LED OP 600X600 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 3395 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042360453

Sähkönumero

4236045

Toimittajan tuotenumero

23789-402

Tukkuerä

23789-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3395 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

596 mm

Korkeus/syvyys:

52 mm

Pituus:

596 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

MULTILUME FLAT OPAL 600X600 4K 3KLM

23789-402, MULTILUME FLAT OPAL, LED, 4000 K, 3215 LM, 134 LM/W, RA 80, DALI/VAIHEPULSSIOHJAUS, ELINIKä: L90 B10 50.000H, SUORA, LED, IP44/20, LUOKKA 3, ENEC14, VALAISIMEN RUNKO VALKOISEKSI MAALATTUA TERäSLEVYä (RAL9016), IP 44 ALHAALTAPäIN. IP 20 YLHääLTäPäIN.300X300=2.0 KG.300X600=2.5 KG.300X1200=5.0 KG.600X600=4.5 KG.VALAISINRUNKO, SUOJAUSLUOKKA III. MUKANA TOIMITETTAVA LIITäNTäLAITE (SUOJAUSLUOKKA II) MAADOITETTAVA TOIMINNALLISISTA SYISTä, PITUUS/KOKO: 600X600 MM, UPOTETTAVA VALAISIN ALAKATTOON. VOIDAAN ASENTAA ILMASTOITUUN TAI ILMASTOIMATTOMAAN ALAKATTORAKENTEESEEN.VTB - ASENNETAAN T-PROFIILIKATTOON, JOSSA ON NäKYVäT (15 TAI 24 MM) KANNATINPROFIILIT. 300X300 MYöS KIINTEääN LEVYKATTOON.HB - ASENNETAAN PIILOKIINNITYSKATTOON, JOSSA SYMMETRISESTI ASENNETUT KATTOLEVYT. KIINTEääN LEVYKATTOON ASENNETTAESSA TILATTAVA ASENNUSSARJA ERIKSEEN, KS. LISäVARUSTEET, LIITäNNäT LIITäNTäLAITEKOTELOON. KOTELO VOIDAAN SIJOITTAA VALAISIMEN VIEREEN. JOUSILIITINKYTKENTäRIMA 3X1,5MM² (SääDETTäVISSä MALLEISSA 5X1,5MM²). 600X600-MALLISSA KETJUTUSMAHDOLLISUUS, OPAALILEVY HUURRETTUA AKRYYLIä (PMMA),