Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo - 22506-402 3X12 2900LM 840 VA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Dwide

EAN-koodi

7320047482243

Sähkönumero

4233921

Toimittajan tuotenumero

22506-402

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1196 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

1196 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

1196 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

57 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Tehokerroin:

0.97

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

124...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2856...0 lm

DWIDE DELTA REC VTB 300X1200 2900LLM 840 WHITE

Dwide, Upotettava moduulivalaisin, kaksi eri kokoa. Ylempänä oleva Delta-mikroprisma estää häikäisyä tehokkaasti ja tarjoaa optimaalista valaistusmukavuutta. Alapuolella oleva PMMA-levy levittää valoa myös sivuillaan oleville heijastinlevyille, Asennustapa: Alakattoon upotettava valaisin. Ilmastoimattomaan tai ilmastoituun alakattorakenteeseen. VTB – asennetaan T-profiilikattoon, jossa näkyvät 15 tai 24 mm kannatinprofiilit. HB – upotuskehyksen avulla 600x600 moduulivalaisin voidaan asentaa symmetriseen piilokiinnityskattoon (levyn paksuus 20-22 mm), Kytkentä: Liitetään erilliseen liitäntälaitekoteloon. Jousiliitinkytkentärima 3x1,5 mm^2 (x2), jossa läpijohdotusmahdollisuus. Valonohjaus 5x2,5 mm^2 (x2). Voidaan toimittaa myös liitosjohdolla ja maadoitetulla pistotulpalla tai runkoon asennetulla pikaliittimellä (T-haaroitin) varustettuna. Valaisimen runko ja liitäntälaite yhdistetään pikaliittimellä, Design: Valaisimen runko valkoiseksi (RAL 9016) maalattua teräslevyä, Häikäisysuoja: Delta – mikroprismahäikäisysuoja akryyliä (PMMA), sisäpuolella ohut valoa hajoittava opaalilevy akryyliä (PMMA). Light divider akryyliä (PMMA), Sekalaista tietoa: Valaisinrunko, suojausluokka III. Mukana toimitettava liitäntälaite on suojamaadoitettava, EAN: 7320047482243, Malli: DWIDE DELTA REC VTB 300X1200 2900LLM 840 WHITE Häikäisysuojan mallinumero:4, Väri:37, Asennustapa: RecessedVisibleTBars, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Tridonic, Paino:3.5, Pituus:1196, Leveys:296, Korkeus:57, Moduli:300x1200, McbB10A: 19, McbB16A: 31, McbC10A: 31, McbC16A: 51, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 25, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.15, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 23, Keskimääräinen teho W: 24, kokonaisteho W: 25, THD: 6, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.97, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 1, Lumen (netto): 2856, Valotehokkuus lm/W2: 124, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 50000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari: L100B50 50.000h Elinkaari L100B50: 50000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L100, 75kh: L89, 100kh: L86,