FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo - 23201.830 IP44 3848.30W 6x6 VA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo - 23201.830 IP44 3848.30W 6x6 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Koko - 1

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Koko (TX) - 15

  • Kokonaispituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410042314548

Sähkönumero

4231454

Toimittajan tuotenumero

23201

Tukkuerä

0

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Koko:

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Koko (TX):

15

Kokonaispituus:

50 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

M-L SLIM DELTA REC 600X600 HL 830 HB WHITE