FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo - 23204.940IP444154.44W3x12VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Multilume Slim Opal
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042302927
Sähkönumero
4230292
Toimittajan tuotenumero
23204-402
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1195 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
1195 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
1195 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
23 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Tehokerroin:
0.97
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
93...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3739...0 lm
Multilume Slim Opal, Alakattoon upotettava led-valaisin. Opal-häikäisysuoja tuottaa pehmeää ja luonnollista valaistusta. Valaisimen upotussyvyys vain 23 mm, Asennustapa: Upotettava valaisin alakattoon. Voidaan asentaa ilmastoituun tai ilmastoimattomaan alakattorakenteeseen.VTB – asennetaan T-profiilikattoon, jossa on näkyvät (15 tai 24 mm) kannatinprofiilit. HB – asennetaan piilokiinnityskattoon, jossa symmetrisesti asennetut kattolevyt (paksuus 20–22 mm), Kytkentä: Liitetään erilliseen liitäntälaitekoteloon. Jousiliitinkytkentärima 3x1,5 mm^2 (x2), jossa läpijohdotusmahdollisuus. Valonohjaus 5x2,5 mm^2 (x2). Voidaan toimittaa myös liitosjohdolla ja maadoitetulla pistotulpalla tai runkoon asennetulla pikaliittimellä (T-haaroitin) varustettuna. Valaisimen runko ja liitäntälaite yhdistetään pikaliittimellä, Design: Valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL 9016), Häikäisysuoja: Opaalihäikäisysuoja huurrettua, UV-kestävää polystyreeniä, Sekalaista tietoa: IP 44 alakaton alla, IP 20 alakaton yläpuolella. Valaisinrunko, suojausluokka III. Mukana toimitettava liitäntälaite on suojamaadoitettava. CLO (Constant Light Output). Valaisimen valovirta pyysyy vakiona koko valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320046711870, Malli: MULTILUME SLIM OPAL REC 300X1200 HL 940 VTB WHITE Häikäisysuojan mallinumero:14, Väri:37, RAL: 9016, Asennustapa: RecessedVisibleTBars, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:44, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Tridonic, Paino:4.7, Pituus:1195, Leveys:295, Korkeus:23, Moduli:300x1200, McbB10A: 13, McbB16A: 22, McbC10A: 21, McbC16A: 36, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 25, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.15, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 40, Keskimääräinen teho W: 42, THD: 10, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.97, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 1, Lumen (netto): 3739, Valotehokkuus lm/W2: 93, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 50000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 90, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari: L100B50 50.000h Elinkaari L100B50: 50000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, IP-luokitus 2: 20, 50kh: L100, 75kh: L92, 100kh: L88,



