FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo - 23205.930IP443770.44W3x12VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Koko - 1
Liitäntäkoko - 1/4"
Koko (TX) - 25
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Multilume Slim Delta
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042313237
Sähkönumero
4231323
Toimittajan tuotenumero
23205
Tukkuerä
0
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Koko:
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Koko (TX):
25
Kokonaispituus:
50 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
M-L SLIM DELTA REC 300X1200 HL 930 VTB WHITE


