Varastointi päättyy

FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo/pinta - 57758.830 IP44 2438.19W

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

395 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042337547

Sähkönumero

4233754

Toimittajan tuotenumero

57758

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

131...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2438...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DISCOVERY EVO 2500 LM 3K

Discovery Evo, Siro ja sulavalinjainen Discovery Evo tarjoaa miellyttävää ja tilaa hahmottavaa valoa energiatehokkaasti. IP 44 -valaisin sopii yleisvalaistukseen esim. postaikoissa, käytävillä, kellareissa, keittiöissä ja kylpyhuoneissa, Asennustapa: Neljä kiinnitysreikää. Asennus katto- tai seinäpintaan. Voidaan myös upottaa, jolloin käytettävä lisävarusteena saatavaa upotusrengasta. Aihiot jakorasiakiinnitykseen. Ei saa peittää eristävällä materiaalilla. Lisätietoja asennusohjeessa kotisivuillamme, Kytkentä: 230 V, sisäänrakennettu LED-liitäntälaite. Jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm^2. Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen. Johtojen läpivienti takaa tai pinta-asennuksessa aukkoaihioiden kautta, läpijohdotus 0° tai 180°, Design: Valaisimen runko polykarbonaattia, kupu opaalipintaista polykarbonaattia, Hätävalaistus: Yksikköturvavalaisin 3 h, automaattitesti AT4. Turvavalaisimet on myös mahdollista liittää DALI-valvontapiiriin. Turvavalaisimet voidaan tilauksesta varustaa sensorilla, Himmennys: e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.e-Sense Detect – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off myös orjavalaisimille relelähdön kautta, tai vaihtoehtoisesti himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella DALI-väylän kautta.e-Sense Move – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta RF-tiedonsiirtoa, Lisävarusteet: Iskunkestävä kotelo valkoiseksi maalattua alumiinia. Mukana turvaruuvit (keskikärjellä varustettu torx) IK10, IP 55. Ulkoasennuskotelo maalattua alumiinia, IK10, IP 55. Pintajohtoasennus mahdollinenDiffuusori: Opal, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:07, IP-luokitus:44, Paino:1.6, Halkaisija:359, Teho W: 19, Lumen (netto): 2438, Valotehokkuus lm/W2: 131, Elinkaari L90B50: 60 000, Huoltosuhde 50000h: 0,91, Driverin elinkaari: 100 000/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 3000,

FAGERHULT -tuote

Tutustu FAGERHULT-sarjaan