FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo/pinta - 57759-469.840 IP44 2566.19W C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 19 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Discovery Evo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042316054
Sähkönumero
4231605
Toimittajan tuotenumero
57759-469
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
19 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
138...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2566...0 lm
Discovery Evo, Siro ja sulavalinjainen Discovery Evo tarjoaa miellyttävää ja tilaa hahmottavaa valoa energiatehokkaasti. IP 44 -valaisin sopii yleisvalaistukseen esim. postaikoissa, käytävillä, kellareissa, keittiöissä ja kylpyhuoneissa, Asennustapa: Neljä kiinnitysreikää. Asennus katto- tai seinäpintaan. Voidaan myös upottaa, jolloin käytettävä lisävarusteena saatavaa upotusrengasta. Aihiot jakorasiakiinnitykseen. Ei saa peittää eristävällä materiaalilla. Lisätietoja asennusohjeessa kotisivuillamme, Kytkentä: 230 V, sisäänrakennettu LED-liitäntälaite. Jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm^2. Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen. Johtojen läpivienti takaa tai pinta-asennuksessa aukkoaihioiden kautta, läpijohdotus 0° tai 180°, Design: Valaisimen runko polykarbonaattia, kupu opaalipintaista polykarbonaattia, Hätävalaistus: Yksikköturvavalaisin 3 h, automaattitesti AT4. Turvavalaisimet on myös mahdollista liittää DALI-valvontapiiriin. Turvavalaisimet voidaan tilauksesta varustaa sensorilla, Himmennys: e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.e-Sense Detect – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off myös orjavalaisimille relelähdön kautta, tai vaihtoehtoisesti himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella DALI-väylän kautta.e-Sense Move – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta RF-tiedonsiirtoa, Lisävarusteet: Iskunkestävä kotelo valkoiseksi maalattua alumiinia. Mukana turvaruuvit (keskikärjellä varustettu torx) IK10, IP 55. Ulkoasennuskotelo maalattua alumiinia, IK10, IP 55. Pintajohtoasennus mahdollinenDiffuusori: Opal, Ohjaustapa: ESenseDetectOnOff, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:07, IP-luokitus:44, Paino:1.6, Halkaisija:359, Teho W: 19, Lumen (netto): 2566, Valotehokkuus lm/W2: 138, Elinkaari L90B50: 60 000, Huoltosuhde 50000h: 0,91, Driverin elinkaari: 100 000/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000,