Varastointi päättyy

FAGERHULT - ZEST LED yleisvalaisinpinta - 18228 LED 600MM 3K DIM

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - ZEST LED yleisvalaisinpinta - 18228 LED 600MM 3K DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 983 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042323304

Sähkönumero

4232330

Toimittajan tuotenumero

18228

Tukkuerä

18228

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Valaisimen mitoitettu valovirta:

983 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

107 mm

Korkeus/syvyys:

33 mm

Pituus:

550 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

ZEST LED, HIMMENNYS VALAISIMEN ETUPINNALLA OLEVALLA PAINIKKEELLA, 3000 K, 600 MM