FAGOR - Antenni - UHF LTE700 17dB Singleback

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - TV-antenni

  • Maksimivahvistus - 17 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 1

  • Pituus - 0.97 m

  • Kanava-alue - 21...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842884

Sähkönumero

7540084

Toimittajan tuotenumero

RHOMBUS P48

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

TV-antenni

Maksimivahvistus:

17 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

1

Pituus:

0.97 m

Kanava-alue:

21...48

Taajuusalue 1:

470...694 MHz

Ympärisäteilevä:

ei

DAB+:

ei

UHF:

kyllä

VHF:

ei

FM:

ei

DVB-T:

kyllä

DAB:

ei

UHF-antenni Rhombus P48, LTE700-Ready, vahvistus 17 dB, kanava-aulueelle E21-E48 (470-694MHz), yksittäispakattu.