FAGOR - Mastosuodin - LTE700 estosuodin ulkokäyttöön

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - rajasuodin
Taajuus - 5...694 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842952
Sähkönumero
7541263
Toimittajan tuotenumero
LBF-M694
Tukkuerä
50
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
rajasuodin
Taajuus:
5...694 MHz
LTE700 estosuodin ulkokäyttöön, mastokotelossa F-naaras liittimin. Päästökaista 5-694 MHz, estokaista 694-2000 MHz. Estovaimennus 703 MHz > 10 dB ja 734 MHZ > 60 dB. DC-läpisyötöllä max. 24 VDC/300 mA.
Fagor LBF-M694 on mastokotelossa oleva LTE700 estosuodin. Päästökaistan leveys 5-694 MHz ja estokaista 694-2000 MHz. Päästökaistan läpimenovaimennus < 1 dB estovaimennus 703 MHz > 10 dB ja 734 MHZ > 60 dB eli suodin rajoittaa mobiililaajakaista signaalien pääsyn verkkoon 4G/5G ja GSM taajuusalueilta. LBF-M694 LTE700 estosuotimessa on DC läpisyöttömahdollisuus max. 24 VDC / 300 mA. Estosuodin on pienikokoinen; ainoastaan 89 x 97 x 45 mm.
Estosuotimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä suotimeen.
LTE700 estosuodinta suositellaan käytettäväksi silloin, jos vastaanottopaikka sijaitsee lähellä matkapuhelintukiasemaa, käytettäessä verkossa antennivahvistinta tai jos vastaanottopaikka on kaukana TV lähetinasemasta ja vastaanotto-olosuhteet haasteelliset TV signaalin voimakkuuden suhteen, jolloin mobiililaajakaista häiriöt aiheuttavat verkkoon vielä herkemmin ongelmia.
Suotimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn suoraan suotimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. LBF-M694 LTE700 estosuodin on varustettu F-naarasliittimin.
Fagor LBF-M694 on mastokotelossa oleva LTE700 estosuodin. Päästökaistan leveys 5-694 MHz ja estokaista 694-2000 MHz. Päästökaistan läpimenovaimennus < 1 dB estovaimennus 703 MHz > 10 dB ja 734 MHZ > 60 dB eli suodin rajoittaa mobiililaajakaista signaalien pääsyn verkkoon 4G/5G ja GSM taajuusalueilta. LBF-M694 LTE700 estosuotimessa on DC läpisyöttömahdollisuus max. 24 VDC / 300 mA. Estosuodin on pienikokoinen; ainoastaan 89 x 97 x 45 mm.
Estosuotimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä suotimeen.
LTE700 estosuodinta suositellaan käytettäväksi silloin, jos vastaanottopaikka sijaitsee lähellä matkapuhelintukiasemaa, käytettäessä verkossa antennivahvistinta tai jos vastaanottopaikka on kaukana TV lähetinasemasta ja vastaanotto-olosuhteet haasteelliset TV signaalin voimakkuuden suhteen, jolloin mobiililaajakaista häiriöt aiheuttavat verkkoon vielä herkemmin ongelmia.
Suotimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn suoraan suotimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. LBF-M694 LTE700 estosuodin on varustettu F-naarasliittimin.


