FAGOR - Mastovahvistin - UHF mastovahvistin ja verkkol.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - laajakaistavahvistin
Verkkolaite - liitetty
Kaukosyötettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842969
Sähkönumero
7540450
Toimittajan tuotenumero
AML 910 DC D2 K
Tukkuerä
50
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
laajakaistavahvistin
Verkkolaite:
liitetty
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus UHF:
35 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Mastovahvistin ja verkkolaite paketti. Vahvistimessa on 1 UHF LTE700 tulo, Max. vahvistus 35dB, Max lähtötaso 108dBuV, kohinaluku alle 6dB, käyttöjännite 24VDC, DC-läpisyöttö valittavissa kytkimellä. 24VDC verkkolaitteessa 2 RF lähtöä, F-liittimillä.
Fagor AML 910 DC D2 K mastovahvistinpaketti, jossa AML 910 DC D2 mastovahvistin sekä FA 242 verkkolaite samassa paketissa.
Mastovahvistimessa AML 910 DC D2 on 1 UHF tulo, jossa LTE700 suodin. Vahvistus 35 dB ja tulovaimennin 0-15 dB. Kohinaluku alle 6 dB. Mastovahvistimen käyttöjännite on 24 VDC ja virrankulutus 80 mA.
FA 242 on 24 VDC verkkolaite, jonka maksimi antovirta on 150 mA. Verkkolaitteessa on 2 RF lähtöä. Verkkolaite on varustettu F-naarasliittimin.
Mikäli lisävahvistusta tarvitaan, on AML 910 DC D2 vahvistimessa DC-läpisyöttömahdollisuus valittavissa kytkimellä maksimivirralla 50 mA esim. Rhombus A/P48 aktiiviantennille tai erilliselle esivahvistimelle.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 108 dBuV (DIN 45004B-60).
Mastovahvistimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä sekä vahvistimen säätämistä. Lisäksi mastovahvistin on saranoitu muoviseen takakanteen, joka edelleen helpottaa asentamista, antaen liittimien asennukselle enemmän tilaa.
Vahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Vahvistin on varustettu F-naarasliittimin.
Fagor AML 910 DC D2 K mastovahvistinpaketti, jossa AML 910 DC D2 mastovahvistin sekä FA 242 verkkolaite samassa paketissa.
Mastovahvistimessa AML 910 DC D2 on 1 UHF tulo, jossa LTE700 suodin. Vahvistus 35 dB ja tulovaimennin 0-15 dB. Kohinaluku alle 6 dB. Mastovahvistimen käyttöjännite on 24 VDC ja virrankulutus 80 mA.
FA 242 on 24 VDC verkkolaite, jonka maksimi antovirta on 150 mA. Verkkolaitteessa on 2 RF lähtöä. Verkkolaite on varustettu F-naarasliittimin.
Mikäli lisävahvistusta tarvitaan, on AML 910 DC D2 vahvistimessa DC-läpisyöttömahdollisuus valittavissa kytkimellä maksimivirralla 50 mA esim. Rhombus A/P48 aktiiviantennille tai erilliselle esivahvistimelle.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 108 dBuV (DIN 45004B-60).
Mastovahvistimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä sekä vahvistimen säätämistä. Lisäksi mastovahvistin on saranoitu muoviseen takakanteen, joka edelleen helpottaa asentamista, antaen liittimien asennukselle enemmän tilaa.
Vahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Vahvistin on varustettu F-naarasliittimin.
FAGOR -tuote
Tutustu FAGOR-sarjaan


