FAGOR - Pientalovahvistin - 3 IN 1 OUT, FM-VHF-UHF LTE700

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
FAGOR - Pientalovahvistin - 3 IN 1 OUT, FM-VHF-UHF LTE700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin

  • VHF vahvistus - 30 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842990

Sähkönumero

7540447

Toimittajan tuotenumero

AM 331

Tukkuerä

50

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

monikanavavahvistin

VHF vahvistus:

30 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

ei ole

UHF vahvistus:

35 dB

AM 331 Pientalovahvistin sisäänrakennetulla verkkolaitteella, 3-aluekohtaista tuloa: FM / III / UHF LTE700, erikseen säädettävät Gmax. 30/30/35dB, 108dBuV, 1×OUT.

Fagor AM 331 pientalovahvistin aluekohtaisilla tuloilla ULA / VHF III / UHF LTE700
• Aluekohtaiset säädöt tulosignaaleille (ULA, III-alue ja UHF)
• LTE700-suodin UHF tulossa
• RF-piiri sijoitettu metallikoteloon, joka tarjoaa korkean suojausvaimennuksen sekä säteilytiiviyden vahvistimelle
• Sisäkäyttöön
• F-naarasliittimin

Vahvistus eri tuloalueilla:
• FM (88 - 108 MHz): 30 dB
• VHFIII + DAB (174 - 230 MHz): 30 dB
• UHF (470 - 694MHz): 35 dB