FAGOR - Pientalovahvistin - VHF/UHF, 20/22 dB, 1 IN, 2 OUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - lisälaitevahvistin
VHF vahvistus - 20 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842938
Sähkönumero
7540446
Toimittajan tuotenumero
AD 620 D2
Tukkuerä
50
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
lisälaitevahvistin
VHF vahvistus:
20 dB
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Paluukanava:
ei ole
UHF vahvistus:
22 dB
Pientalovahvistin yhdellä laajakaista tulolla ja kahdella RF-lähdöllä. Erikseen säädettävät vahvistukset ULA+VHFIII+DAB 5-20dB (40-318MHz), UHF LTE700 7-22dB (470-694MHz). Lähtötaso max.105 dBuV (DIN 45004B-60).
Fagor AD 620 D2 pientalovahvistin on tarkoitettu käytettäväsi kohteisiin, joissa omat vastaanottoantennit (UHF/ULA).
AD 620 D2 pientalovahvistimessa on yksi laajakaistatulo ja 2 RF-lähtöä jakoverkkoon.
Vahvistimessa on erikseen säädöt ULA+VHFIII+DAB ja UHF LTE700 taajuusalueille.
Säätöalueiden taajuusalueet ovat 40-318 MHZ / 470-694MHz eli esim. ULA / UHF alueet ovat erikseen säädettävissä jakoverkkoon.
Vahvistus ULA+VHFIII+DAB on 20 dB ja UHF LTE700 vahvistus on 22 dB.
Vastaavasti tulovaimentimet ovat ULA+VHFIII+DAB on -15 dB ja UHF LTE700 -15 dB.
Kohinaluku ULA+VHFIII+DAB: 7 dB ja UHF LTE700: 5 dB.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 105 dB (DIN 45004B-60).
AD 620 D2 pientalovahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Pientalovahvistin on varustettu F-naarasliittimin.
AD 620 D2 ei sovellu Kaapeli-TV operaattorin verkkoon, koska ei ole laajakaistavahvistin.
Fagor AD 620 D2 pientalovahvistin on tarkoitettu käytettäväsi kohteisiin, joissa omat vastaanottoantennit (UHF/ULA).
AD 620 D2 pientalovahvistimessa on yksi laajakaistatulo ja 2 RF-lähtöä jakoverkkoon.
Vahvistimessa on erikseen säädöt ULA+VHFIII+DAB ja UHF LTE700 taajuusalueille.
Säätöalueiden taajuusalueet ovat 40-318 MHZ / 470-694MHz eli esim. ULA / UHF alueet ovat erikseen säädettävissä jakoverkkoon.
Vahvistus ULA+VHFIII+DAB on 20 dB ja UHF LTE700 vahvistus on 22 dB.
Vastaavasti tulovaimentimet ovat ULA+VHFIII+DAB on -15 dB ja UHF LTE700 -15 dB.
Kohinaluku ULA+VHFIII+DAB: 7 dB ja UHF LTE700: 5 dB.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 105 dB (DIN 45004B-60).
AD 620 D2 pientalovahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Pientalovahvistin on varustettu F-naarasliittimin.
AD 620 D2 ei sovellu Kaapeli-TV operaattorin verkkoon, koska ei ole laajakaistavahvistin.


