FAGOR - Virtalähde - 24VDC, 150mA, 2-lähtöä

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
FAGOR - Virtalähde - 24VDC, 150mA, 2-lähtöä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 195...265 V

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Virtalähtö - 150 mA

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842921

Sähkönumero

7540444

Toimittajan tuotenumero

FA242

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

195...265 V

Lähtöjännite:

24...24 V

Virtalähtö:

150 mA

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Mastovahvistimen tai aktiiviantennin verkkolaite, 5-862MHz, 24V 150mA, 2-lähtöä, F-liittimet.