FANTINI COSMI - Painekytkin - B01B IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 2...5.5 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394243
Sähkönumero
2729373
Toimittajan tuotenumero
134201
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
2...5.5 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
70 mm
Leveys:
40 mm
Syvyys:
37 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Poiskytkeytymispaine:
5.5...5.5 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-35...80 °C
Aloitusarvo:
2000...2000 hPa
Painekytkimen erotus:
0.6 bar
Räjähdyspaine:
7 bar
Lopetusarvo:
5500...5500 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
B 01 Painekytkin FANTINI COSMI, 1/4\" Painealueet 0,7-15 bar, IP 40, kiinteällä eroalueellaAnturin aine AISI 301
Käyttölämpötila -35… 80 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 120 °C AC 380/250 V 10 (1,5/2,5) A
DC 220 V 0,2 A


