FANTINI COSMI - Huonetermostaatti - C10A2Y 0..+60C IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Väri - beige

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026150179

Sähkönumero

2615017

Toimittajan tuotenumero

131112

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

10 A

Väri:

beige

Käyttö:

väännin

Korkeus:

131 mm

Leveys:

65 mm

Syvyys:

55 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

2...2 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Halkaisija:

65 mm

Huonetermostaatti ulkopuolinen asettelu



Huonetermostaatti C10 Ulkopuolinen asettelu, IP65Vaihtokoskettimella
AC 250 V 10 (2,5) A