Etusivu

FANTINI COSMI - Kapillaaritermostaatti - C04B2Y 50+300C IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi
FANTINI COSMI - Kapillaaritermostaatti - C04B2Y 50+300C IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Käyttö - väännin

  • Korkeus - 56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027293042

Sähkönumero

2729304

Toimittajan tuotenumero

131214

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

10 A

Käyttö:

väännin

Korkeus:

56 mm

Leveys:

45 mm

Syvyys:

140 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

8...8 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

kyllä

C04B2Y kapillaaritermostaatti ulkopuolinen asettelu. IP 65. alue50...+300 astC. eroalue 8 astC kiinteä. kapillaarin pituus 1. 5 metriä. vaihtokoskettimella

Kapillaaritermostaatti, maks. anturin lämpötila 330 °C, AC 250V 10 (2,5) A