Etusivu

FANTINI COSMI - Lämpötilalähetin - KST101

Wexon Oy
KopioiKopioi
FANTINI COSMI - Lämpötilalähetin - KST101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...100 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

  • Analoginen lähtö 0 V ... 5 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026150056

Sähkönumero

2615005

Toimittajan tuotenumero

271020

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...100 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Paino:

0.17 kg

Lämpötilalähetin PT100 sauva. 0...100C. 4-20mA. DIN B-koteloitu anturi.R1/2 kierre. 10x100mm

Lämpötilalähetin KSTPT100 anturilla, Ulostulo 4-20 mA
  • DIN B -koteloitu
  • IP65
  • Teräs AISI 316
  • R 1/2” ulkokierre
  • Käyttöjännite 14… 30 VDC
Rakenne: anturielementti ja lähetin irroitettavissa Saatavana myös 0 – 20 mA, 0 – 10 V viestillä,
sekä ilman kierrettä DIN B -kotelolla.
Katso malli TL518P1