FANTINI COSMI - Painekytkin 3-vaihe - B70A IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0.5...7 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394304
Sähkönumero
2729376
Toimittajan tuotenumero
134100
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
0.5...7 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
85 mm
Leveys:
105 mm
Syvyys:
58 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Poiskytkeytymispaine:
7...7 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-15...60 °C
Aloitusarvo:
500...500 hPa
Räjähdyspaine:
15 bar
Lopetusarvo:
7000...7000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
B 70 Painekytkin FANTINI COSMI, 3-vaihePainealue 1-6 bar, IP 40, säädettävällä eroalueellaMaksimi lämpötila anturilla 90 °C
- Kytkee paineen laskiessa, katkaisee säädetyssä ero-alueessa paineen noustessa
- 3-vaihemoottorille 380/415 V = 4 kW


