FANTINI COSMI - Painekytkin - B12CN IP40

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - -0.2...8 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035394182

Sähkönumero

2729370

Toimittajan tuotenumero

134212

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

-0.2...8 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

90 mm

Leveys:

106 mm

Syvyys:

41 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Poiskytkeytymispaine:

8...8 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Aloitusarvo:

-200...-200 hPa

Räjähdyspaine:

9 bar

Lopetusarvo:

8000...8000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Painekytkin/Pressostaatti. -0.2...+8bar. IP40



B 12 Painekytkin FANTINI COSMI, 1/4\" Painealueet -0,2-300 bar, IP 40, säädettävä eroalue, sisä- ja ulkokierteelläAnturin aine Ruostumaton teräs
Käyttölämpötila -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 120 °C AC 380/415 V 10 (6) A
DC 220 V 0,2 A