FANTINI COSMI - Painekytkin - B12GN IP40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010434
Sähkönumero
2701043
Toimittajan tuotenumero
134216
Tukkuerä
1
Painekytkin/Pressostaatti. 25...150bar. IP40
B 12 Painekytkin FANTINI COSMI,G 1/4\" ulkokierre Painealue 25...150 bar, IP 40, säädettävä eroalue; 12...40bar käyttölämpötila -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 80 °C AC 380/415 V 16 (6) A
DC 220 V 0,2 A, vaihtokoskettimella
B 12 Painekytkin FANTINI COSMI,G 1/4\" ulkokierre Painealue 25...150 bar, IP 40, säädettävä eroalue; 12...40bar käyttölämpötila -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 80 °C AC 380/415 V 16 (6) A
DC 220 V 0,2 A, vaihtokoskettimella