FANTINI COSMI - Painekytkin - B12HN IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 60...300 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010441
Sähkönumero
2701044
Toimittajan tuotenumero
134217
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
60...300 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Korkeus:
118 mm
Leveys:
49 mm
Syvyys:
88 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Poiskytkeytymispaine:
300...300 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Aloitusarvo:
60000...60000 hPa
Räjähdyspaine:
350 bar
Lopetusarvo:
300000...300000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
B 12 Painekytkin FANTINI COSMI,G 1/4\" ulkokierre Painealue 60...300 bar, IP 40, säädettävä eroalue; 40...78 bar käyttölämpötila -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 80 °C AC 380/415 V 16 (6) A
DC 220 V 0,2 A, vaihtokoskettimella


