FANTINI COSMI - Painekytkin - B13CN IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 1...10 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394205
Sähkönumero
2729371
Toimittajan tuotenumero
134230
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
1...10 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Korkeus:
58 mm
Leveys:
88 mm
Syvyys:
49 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Poiskytkeytymispaine:
10...10 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-35...100 °C
Aloitusarvo:
1000...1000 hPa
Räjähdyspaine:
16 bar
Lopetusarvo:
10000...10000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
B 13 Painekytkin FANTINI COSMI, 1/4\" Painealueet 0,3-10 bar, IP 40, säädettävä eroalueKäyttölämpötila -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 100 °C AC 380/415 V 16 (6) A
DC 220 V 0,2 A


