FANTINI COSMI - Termostaatti sauva - C03A3 10+90C IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - beige
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035392324
Sähkönumero
2634302
Toimittajan tuotenumero
131300
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
beige
Käyttö:
väännin
Korkeus:
70 mm
Leveys:
40 mm
Syvyys:
37 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
6...6 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Sauvatermostaatti C03 1/2\" upotusputkella, ulkopuolinen asettelu, IP40Vaihtokoskettimella: AC 250 V 15 (2,5) A


