FANTINI COSMI - Virtauskytkin - FF82

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410026150025

Sähkönumero

2615002

Toimittajan tuotenumero

138103

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

vaihto-/vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

65 mm

Laitteen korkeus:

110 mm

Laitteen syvyys:

66 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP65

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Pesukonekytkin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtauskykin nesteelle. 1



VIRTAUSKYTKIN
Virtauskytkin nesteille
- Virtauskytkin ohjaa nesteen virtausta putkistoissa: pumput, kompressorit, polttimet, venttiilit jne.

YLEISTÄ
- Kotelo: kestomuovi, IP65
- Mela: AISI 316 ruostumaton teräs, DN25 – DN200
- G 1” ulkokierre (messinki)
- Melan herkkyyttä muutetaan säätöruuvilla