FANTON - Asennustarvikepakkaus - Fanton FMC4 naarasliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009462
Toimittajan tuotenumero
A99901F
Tukkuerä
1
Fanton FMC4 naaras, työkaluton pikaliitin 4…6mm2 kaapelille, IP68. Luokitettu sopimaan muiden MC4 liittimien kanssa kts dokumentit. Minimitilauserä 500kpl.
Fanton FMC4 naaras, aidosti työkaluton pikaliitin 4…6mm2 kaapelille aurinkokaapeleille, silti IP68 tiiveys.
Luokitettu sopimaan muiden MC4 liittimien kanssa, kuten Stäubli MC4, Stäubli EVO 1/2 ja Weidmuller kts dokumentit.
Minimitilauserä 500kpl.
Fanton FMC4 naaras, aidosti työkaluton pikaliitin 4…6mm2 kaapelille aurinkokaapeleille, silti IP68 tiiveys.
Luokitettu sopimaan muiden MC4 liittimien kanssa, kuten Stäubli MC4, Stäubli EVO 1/2 ja Weidmuller kts dokumentit.
Minimitilauserä 500kpl.
- Yhteensopivuus Stäubli MC4, Stäubli EVO 1/2, Weidmuller
- 40 A virrankesto, markkinoiden suurin
- 1500 VDC
- IP 68 (1m,1h)
- Noryl erikoismateriaalista tehty
- -40… +85 C lämmönkesto, max +120 C
- TÜV SUD serifikaatti IEC EN 62852:2015+A1:2020
- 35% kooltaan pienempi kuin kilpailijat


