FANTON - Asennustarvikepakkaus (sis. 50 kpl) - Fanton FMC4 urosliitin

FANTON SPA
KopioiKopioi
FANTON - Asennustarvikepakkaus (sis. 50 kpl) - Fanton FMC4 urosliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009461

Toimittajan tuotenumero

A99900F

Tukkuerä

1

Fanton FMC4 uros, työkaluton pikaliitin 4…6mm2 kaapelille, IP68. Luokitettu sopimaan muiden MC4 liittimien kanssa kts dokumentit. Pakkaus sisältää 50 kpl.

Fanton FMC4 uros, aidosti työkaluton pikaliitin 4…6mm2 kaapelille aurinkokaapeleille, silti IP68 tiiveys.

Luokitettu sopimaan muiden MC4 liittimien kanssa, kuten Stäubli MC4, Stäubli EVO 1/2 ja Weidmuller kts dokumentit.

  • Yhteensopivuus Stäubli MC4, Stäubli EVO 1/2, Weidmuller
  • 40 A virrankesto, markkinoiden suurin
  • 1500 VDC
  • IP 68 (1m,1h)
  • Noryl erikoismateriaalista tehty
  • -40… +85 C lämmönkesto, max +120 C
  • TÜV SUD serifikaatti IEC EN 62852:2015+A1:2020
  • 35% kooltaan pienempi kuin kilpailijat