FELCO - Katkaisupihti Fe-köysille d16 - C16E FELCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 20 mm
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus - 590 mm
Soveltuu teräspunokselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064560237
Sähkönumero
6456023
Toimittajan tuotenumero
C16E
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
20 mm
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus:
590 mm
Soveltuu teräspunokselle:
kyllä