FERROMETAL - Asennusside, 100 kpl - PUTKENSIDE KUMISUOJALLA 8MM

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - Asennusside, 100 kpl - PUTKENSIDE KUMISUOJALLA 8MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 8 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926684971

Sähkönumero

1362120

Toimittajan tuotenumero

15428 007 100

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

8 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

PUTKENSIDE KUMISUOJALLA 8MM PAKKAUSKOKO 100KPL