FERROMETAL - Asennusside, kumisuoja - Putkenside 51mm pak=25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - Asennusside, kumisuoja - Putkenside 51mm pak=25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 51 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013601516

Sähkönumero

1360151

Toimittajan tuotenumero

154251 007 25

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

51 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Putkenside / asennusside kumisuojuksella.