FERROMETAL - Kuusiokoloruuvi - KOLOR DIN 912 8.8 ZN M10X35

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - Kuusiokoloruuvi - KOLOR DIN 912 8.8 ZN M10X35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 35 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926192179

Sähkönumero

1362117

Toimittajan tuotenumero

008410 35 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

35 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

10

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

KUUSIOKOLORUUVI SÄHKÖSINKITTY 8.8 M10X35 PAKKAUS 100KPL.