FERROMETAL - Kuusioruuvi - DIN 931 8.8 HOT M20X240, 10kpl

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - Kuusioruuvi - DIN 931 8.8 HOT M20X240, 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus kuvun alareunaan - 240 mm

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926053470

Sähkönumero

1362127

Toimittajan tuotenumero

505320 240999 1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus kuvun alareunaan:

240 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

20

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

KUUSIORUUVI DIN 931 8.8 HOT M20X240 kuumasinkitty. Pakkauksessa 10 kpl.