Etusivu

FERROMETAL - Levyseinäkiinnike 50 kpl - KIPPIANKKURI ZN M8X100

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - Levyseinäkiinnike 50 kpl - KIPPIANKKURI ZN M8X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - koukku

  • Kiinnitystapa - silmukkakoukku

  • Ruuvausjärjestelmä - muu

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Pituus - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926690675

Sähkönumero

1362121

Toimittajan tuotenumero

08625400 990 50

Tukkuerä

1

Ankkurityyppi:

koukku

Kiinnitystapa:

silmukkakoukku

Ruuvausjärjestelmä:

muu

Kierrekoko (metrinen):

8

Pituus:

100 mm

Ankkrin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ankkurointi:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Laipalla:

kyllä

Kierteen pituus:

100 mm

KIPPIANKKURI ZN M8X100 SÄHKÖSINKITTY. Pakkauksessa 50 kpl.