Etusivu

FERROMETAL - LVI-ruuvi - LVI-RUUVI 7,0X50 RUSPERT

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - LVI-ruuvi - LVI-RUUVI 7,0X50 RUSPERT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926041323

Sähkönumero

1362116

Toimittajan tuotenumero

61147 50 007 100

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

50 mm

KUUSIOKANTAINEN LVI-RUUVI RUSPERT 7X50 PAKKAUS 100KPL.