Etusivu

FERROMETAL - Mutteri - MUTTERI DIN936 ZN M10

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - Mutteri - MUTTERI DIN936 ZN M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Malli / Tyyppi - mutteri

  • Itselukittuva - ei

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926166040

Sähkönumero

1362118

Toimittajan tuotenumero

031910 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Malli / Tyyppi:

mutteri

Itselukittuva:

ei

Kierrekoko (metrinen):

10

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Nylonrenkaalla:

ei

Materiaalin laatu:

04 (teräs)

Laipalla:

ei

MATALA KUUSIOMUTTERI SÄHKÖSINKITTY M10 PAKKAUS 500KPL.