FERROMETAL - Ruuvikiinnike - LEVYR. 500kpl, Kupuk. ZN 4,2X25

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FERROMETAL - Ruuvikiinnike - LEVYR. 500kpl, Kupuk. ZN 4,2X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 25 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926109948

Sähkönumero

1362129

Toimittajan tuotenumero

111542 25 007 500

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

25 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ohutlevyruuvi- Kupukanta ZN 4,2X25 Ristiura PH2. Pakkauksessa 500 kpl.