FIAMM - Akku lyijy suljettu - 12FIT130 12V/130,0Ah T11-napa

Celltech Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M8

  • Pituus - 558 mm

  • Leveys - 126 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031122671

Sähkönumero

8743164

Toimittajan tuotenumero

460-7040

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M8

Pituus:

558 mm

Leveys:

126 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

130 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

270 mm

Paino:

45 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakku UPS käyttöön

FIAMM S.p.A. on yksi maailman johtavista akkujen valmistajista, jonka toiminta ulottuu yli 70 vuoden päähän. Yrityksen tuotevalikoima kattaa laajan valikoiman akkuja teollisuuskäyttöön.Akut ovat korkealuokkaisia ja ne täyttävät vaativimmatkin kansainväliset standardit, kuten IEC60896-21, IEC60896-22, BS6290, Eurobat, ym. Tehtaille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.