FIAMM - Akku lyijy suljettu - 12FIT201 12V/195,0Ah T11-napa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi - paikallinen
Liitin - naarasliitin M8
Pituus - 558 mm
Leveys - 126 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
123 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430031123449
Sähkönumero
8743167
Toimittajan tuotenumero
460-7060
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi:
paikallinen
Liitin:
naarasliitin M8
Pituus:
558 mm
Leveys:
126 mm
Liitännät edessä:
kyllä
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
195 Ah
Käyttökohde:
varmistus / vaihtuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
320 mm
Paino:
61 kg
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
12 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIAMM S.p.A. on yksi maailman johtavista akkujen valmistajista, jonka toiminta ulottuu yli 70 vuoden päähän. Yrityksen tuotevalikoima kattaa laajan valikoiman akkuja teollisuuskäyttöön.Akut ovat korkealuokkaisia ja ne täyttävät vaativimmatkin kansainväliset standardit, kuten IEC60896-21, IEC60896-22, BS6290, Eurobat, ym. Tehtaille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.


