Varastointi päättyy

FIAMM - Akku lyijy suljettu FIAMM - 12 FLB 350 12V/90,0Ah T11-napa

Celltech Oy
KopioiKopioi
FIAMM - Akku lyijy suljettu FIAMM - 12 FLB 350 12V/90,0Ah T11-napa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Liitin - naarasliitin M8

  • Käyttökohde - varmistus / vaihtuva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031122558

Sähkönumero

8743152

Toimittajan tuotenumero

460-8825

Tukkuerä

460-8825

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Nimellisjännite:

12 V

Liitin:

naarasliitin M8

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Liitännät edessä:

ei

Kapasiteetti 20 h:

90 Ah

Pituus:

302 mm

Leveys:

174 mm

Kokonaiskorkeus:

218 mm

Paino:

31 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakku UPS käyttöön

FIAMM S.p.A. on yksi maailman johtavista akkujen valmistajista, jonka toiminta ulottuu yli 70 vuoden päähän. Yrityksen tuotevalikoima kattaa laajan valikoiman akkuja teollisuuskäyttöön.Akut ovat korkealuokkaisia ja ne täyttävät vaativimmatkin kansainväliset standardit, kuten IEC60896-21, IEC60896-22, BS6290, Eurobat, ym. Tehtaille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.