Etusivu
Varastointi päättyy

FIBOX - 3-peitelaippa - MB 10324

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - 3-peitelaippa - MB 10324

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 127 mm

  • Korkeus - 332 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - umpinainen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EK

EAN-koodi

6418074030276

Sähkönumero

3423020

Toimittajan tuotenumero

3530324

Tukkuerä

12

Leveys:

127 mm

Korkeus:

332 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

umpinainen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Peitelaippa, koko 3, FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.