FIBOX - Alaosa PC 280x190x100 - SOLID PC 2819 280x190x100

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Alaosa PC 280x190x100 - SOLID PC 2819 280x190x100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 190 mm

  • Korkeus - 280 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074000446

Sähkönumero

3423735

Toimittajan tuotenumero

6530801

Tukkuerä

8

Leveys:

190 mm

Korkeus:

280 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

190 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

280 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Alaosa PC

FIBOX SOLID polykarbonaatti- ja ABS kotelot
SOLID-tuoteperhe on erinomainen yleisvaihtoehto sekä sisä- että ulkokäyttöön. Jos haluat suojata elektroniikkakomponenttisi tavallisissa arkisissa ympäristössä, tukevien seiniensä ja helpon työstettävyyden ansiosta Solid on erinomainen vaihtoehto.
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista lukuunottamatta metrisillä läpilyönneillä varustettuja SM-koteloita (vain PC).

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan