FIBOX - Asennuskisko - TS15 TRM 0507

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 48 mm
Korkeus - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074034137
Sähkönumero
3423930
Toimittajan tuotenumero
9820001
Tukkuerä
8
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
48 mm
Korkeus:
4.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
37 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:, 65x50x45
FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


