FIBOX - Asennuskisko - TS15 TRM 0808

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskisko - TS15 TRM 0808

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 68 mm

  • Korkeus - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034144

Sähkönumero

3423931

Toimittajan tuotenumero

9820004

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 15 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

68 mm

Korkeus:

4.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

57 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:, 80x75x55, 82x77x57, 82x80x55-82x80x95, 120x80x55-120x80x90, 160x80x55-160x80x95

FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan