FIBOX - Asennuskisko - TS15 TRM 0816

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskisko - TS15 TRM 0816

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 146 mm

  • Korkeus - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034168

Sähkönumero

3423933

Toimittajan tuotenumero

9820013

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 15 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

146 mm

Korkeus:

4.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

135 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:, 160x80x55-160x80x95, 160x120x90, 160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan