FIBOX - Asennuskisko - TS35 EKIV 17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 166 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074032768
Sähkönumero
3424465
Toimittajan tuotenumero
4712126
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
166 mm
Korkeus:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/sähkösinkitty sinkki-nikkeli
Porausreiän keskitetty etäisyys:
156 mm
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 300x200x170, 300x200x180
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


